Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdachständer ST_vz 1200mm Ø50mm ZAS140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ZAS 140 Grau Galvanisiertes Stahl
Kathrein ZAS 140 Grau Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     262-D863B52
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20410069
EAN/GTIN:
     4021121536984
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenstandrohr
Gelenkmast
Mastrohr
Flachdachständer ST_vz 1200mm Ø50mm ZAS140
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gelenkmast
Durchmesser:
50 mm mm
Länge:
1200 m m
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Wandstärke:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 239,48*
€ 254,06*
€ 65,00*
ab € 240,64*
€ 256,20*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 244,88*
€ 260,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 249,78*
€ 265,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,11*
€ 271,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,06*
€ 302,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.