Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Heizelement 900x600x28 600W sw VL-F09060S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3518K-79152615
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VL-F09060S
EAN/GTIN:
     4250939302652
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Wand-Heizelement 900x600x28 600W sw VL-F09060S

Als Infrarotheizung wird das Wand-Heizelement ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Die Wand-Infrarotheizung der Baureihe VL-F ist für die Aufputz-Montage an der Wand geeignet. Dabei kann das Heizelement sowohl im Quer- als auch im Hochformat montiert werden. Das effektive und trotzdem dekorativ wirkende Vitramo Wandheizelement erwärmt strahlungsorientiert Wände, die den Raum umschließen und den Fußboden so differenziert, dass diese untereinander nur geringe Temperaturunterschiede aufweisen.
Weitere Informationen:
Art der IR-Strahlung:
IR-C
Montageart:
Aufbau
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leistungsaufnahme:
600 W
Versorgungsspannung:
220..240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Max. Oberflächentemperatur:
120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 346,95*
€ 413,73*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 353,41*
€ 417,78*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 353,46*
€ 421,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 387,00*
€ 456,81*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 497,13*
€ 588,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,00*
€ 500,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,28*
€ 498,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,13*
€ 470,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,58*
€ 456,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,46*
€ 420,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.