Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitramo VL-F09060S Wand-Infrarotheizung 600W 900x600x28mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Heizelement 900x600x28 600W sw VL-F09060S
Wand-Heizelement 900x600x28 600W sw VL-F09060S
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     986-5508414
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VL-F09060S
EAN/GTIN:
     4250939302652
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Wand- Infrarotheizung der Baureihe VL-F für die Aufputz-Montage an der Wand mit einer wärmeemittierenden Oberfläche aus Glas. Das designorientierte Infrarot- Wandheizelement erreicht eine maximale Oberflächentemperatur von 120° Celsius. In Verbindung mit der hochwirksamen Dämmung der Rückseite garantiert dies einen sehr hohen Strahlungswirkungsgrad mit maximaler Infrarotwärmestrahlung nach vorne in den Raum. Strahlungsorientiert arbeitende Vitramo Wandheizelemente erwärmen Abschnitte der Raum-Hüllfläche so differenziert, dass diese untereinander keine Temperaturunterschiede bzw. nur geringe Temperaturunterschiede aufweisen. Erst im Kontakt mit den warmen Oberflächen erwärmt sich gleichmäßig und beinahe strömungsfrei die Raumluft. Das Gewicht des VL-F09060S beträgt 11,6 kg. Die Infrarotheizung hat ein Silikon-Anschlusskabel mit 1,2 m Länge. Die Infrarotheizung wird im Sandwich-Aufbau produziert und besteht aus einer Einscheiben-Sicherheitsglasscheibe (ESG-Glasscheibe aus Weißglas, glatt, 4 mm dick, Rundecken R=5mm, Standardfarbe der Oberfläche schwarz ähnlich RAL 9005) die rückseitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Schicht ist glasfaserverstärkt in eine Kunststoffmasse eingebettet. Die Rückseite ist durch eine Aluminiumabdeckung, die auch die Seiten umschließt, komplettiert. Vitramo-Heizelemente werden ohne Schukostecker geliefert und dürfen nur von einem Fachmann installiert werden. Das Heizelement kann sowohl im Hochformat als auch im Querformat an der Wand montiert werden. Für den Betrieb als ortsfestes Einzelraumheizgerät ist ein zusätzlicher Raumthermostat mit Wochenprogrammierung und Erkennung offener Fenster und/oder adaptiver Regelung des Heizbeginns und/oder Fernbedienoption (außerhalb des Gebäudes) erforderlich. Das Vitramo Raumthermostat VTD-UP und die der Baureihe VTX regeln Vitramo Decken- und Wandheizelemente ökodesign-konform. Vitramo ist führender Hersteller von Infrarotheizungen für die Wand - u
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandstrahler
Höhe:
900 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
28 mm
Min. Heizleistung:
600 W
Max. Heizleistung:
600 W
Anzahl der Heizstufen:
1
Montage über Wickeltisch:
false
Spannung:
230 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 347,13*
€ 412,42*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 352,98*
€ 416,52*
€ 65,00*
ab € 354,99*
€ 419,79*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 385,83*
€ 455,02*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 500,52*
€ 584,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,23*
€ 695,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,59*
€ 688,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,72*
€ 647,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,84*
€ 629,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,52*
€ 595,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.