Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriergerät GS 15406 W ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefriergerät GS 15406 W ws
Gefriergerät GS 15406 W ws
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-79652836
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GS15406W
EAN/GTIN:
     5906006702670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefriergerät GS 15406 W ws

Formschönes, modernes Design in gesofteter Form, Transparenzdesign "
Blue-Line"
, Kühlmittel: R600a, Energieverbrauch 0,43 kWh/24 Std., Gefriervermögen: 10 kg/24 Std., manuelles Abtauverfahren, Temperaturbereich: -18 °C oder tiefer (einstellbares Thermostat), ergonomischer Türgriff, 2 höhenverstellbare Füße, 1 Gefrierfach mit Klappe, 4 stabile Schubladen, 1 Eiswürfelbehälter, Gerätegewicht: 51 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
163 kWh
Nutzinhalt:
140 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 265,72*
€ 314,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 265,57*
€ 315,49*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,91*
€ 374,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,07*
€ 353,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.