Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-79654923 Herst.-Nr.: KGC384110E EAN/GTIN: 5906006714161 |
| | |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi KGC 384 110 E 4-Sterne-Gefrierfach, Gefrierschubladen 3, LED-Innenbeleuchtung, höhenverstellbare Füße, Flaschenregal Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | C | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Grundfarbe der Tür: | Edelstahl | Frequenz: | 50 Hz | Spannung: | 220..240 V | Nettofassungsvermögen gesamt: | 139 l | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 102 kWh | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 94 l | Nutzinhalt des Gefrierfachs: | 45 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 281,65* | € 331,89* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 283,17* | € 333,92* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 283,58* | € 335,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|