Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-79666689 Herst.-Nr.: 721940 EAN/GTIN: 4004470721942 |
| |
|
| | |
| Kühlgerät m.GF 56cm,119L KS 2194.1 wsk Freistehender Gefrier-Kühlschrank mit 120 Liter Volumen für Wasser, Bier, Cola, Wein, Essen, Obst, Eis uvm. Die Gefrierkombination ist ideal für kleine Küchen, Garten, Keller, Camping oder für Partys. Ein Temperaturbereich von 0 °C~ + 8 °C garantiert Ihnen kalte Getränke und Lebensmittel Gefriervermögen: 2 kg / 24 h. Sicherer Stand durch justierbare Standfüße und dank wechselbaren Türanschlag maximale Flexibilität. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | D | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Tisch-Kühlschrank, Tischkühlschrank, gefrierkombination bomann, gefrierkombination, tischkühlschrank klasse d |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 45,00* | ab € 171,77* | € 204,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 45,00* | ab € 182,64* | € 217,01* | | | | Lager 3518 | | | | 4 | | € 65,00* | ab € 190,15* | € 224,35* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 232,21* | € 273,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 897,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|