| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-79667218 Herst.-Nr.: 9600028831 EAN/GTIN: 4015704287486 |
| |
|
| | |
| Kühlgerät Minibar NTE,30L HiProEvolutionN30Sre Thermoelektrische Minibar, rechtsseitiges Scharnier, elektron. Thermostat, Kältemittel: R600a, Kältemittelmenge: 23 g, Gewicht: 10,8 kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Grundfarbe der Tür: | schwarz | Dekorfähig: | nicht möglich | Spannung: | 100..240 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Anschlusswert: | 55 W | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 26 l | Mit Gefrierfach: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 344,49* | € 406,19* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 343,40* | € 406,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|