Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniküche Easyline weiß ME100KSKSliBre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniküche Easyline weiß ME100KSKSliBre
Miniküche Easyline weiß ME100KSKSliBre
Artikel-Nr.:
     3518K-79860871
Hersteller:
     Stengel
Herst.-Nr.:
     1410000005300
EAN/GTIN:
     4036089034465
Suchbegriffe:
Kochzentrum
Küchen-Center
Küchencenter
Miniküche

Miniküche Easyline weiß ME100KSKSliBre

MINIKÜCHE EASYLINE 100 cm, Kühlschrank 2* Gefrierfach, Pantryabdeckung Standard Edelstahl, Schalter vorne, Becken, Ab- und Überlaufgarnitur, Hahnlochbohrung, Metallunterbau 520 mm, Korpus weiß pulverbeschichtet, Tür ohne Griff - mit Touch-Verschluß (Druckverschluß), ein geringfügiger Farbunterschied zwischen Kühlschrankfront und Unterbautür ist gegeben, ausschließlich in Farbe weiß erhältlich, nur inklusive Kühlschrank erhältlich, Montiert und steckerfertig, ohne Kochfeld, Spüle rechts
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (Kühlschrank):
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Anzahl der Kochstellen:
ohne
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
95 kWh
Sternkennzeichnung:
2
Nutzinhalt des Kühlfachs:
73 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
8 l
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Höhe:
890 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,22*
€ 784,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,84*
€ 774,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,24*
€ 757,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,72*
€ 727,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,41*
€ 664,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Limatec
R2000951
ab € 815,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.