Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89651261 Herst.-Nr.: 998934951 EAN/GTIN: 9005382167274 |
| |
|
| | |
| Gewerbe-Gefriergerät Premium GGU 1550-21 HardLine-Türdesign, dlektronische Steuerung, statisches Kühlsystem, Temperaturbereich -9 °C bis -26 °C, Verdampferplatten, Schloss Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gefrierschrank | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | unterbaufähig | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Grundfarbe der Tür: | Edelstahl | Dekorfähig: | nicht möglich | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50 Hz | Anschlusswert: | 100 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 646,25* | € 722,62* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 643,64* | € 723,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 660,38* | € 738,75* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,62* | € 744,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 605,76* | € 752,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|