Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefriergerät iQ500 GS58NAWDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefriergerät iQ500 GS58NAWDV
Gefriergerät iQ500 GS58NAWDV
Produktbild Detailansicht
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-89654320
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GS58NAWDV
EAN/GTIN:
     4242003866481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefriergerät iQ500 GS58NAWDV

Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 366 l Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 366 l Gefriervermögen in 24 Std.: 20.8 kg Energieverbrauch / Jahr: 222 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Lagerzeit bei Störung : 12 h Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Ausführung:
Gefriertruhe
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 664,61*
€ 753,78*
€ 53,00*
ab € 784,65*
€ 885,88*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 786,47*
€ 889,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 826,66*
€ 929,45*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,50*
€ 1.058,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,63*
€ 1.050,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,71*
€ 1.013,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,10*
€ 984,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,47*
€ 935,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
GSN58AWDV
ab € 803,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.