| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89665374 Herst.-Nr.: KGN36CJEA EAN/GTIN: 4242005248223 |
| | |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi Serie2 KGN36CJEA NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Clip door Leistung und Verbrauch Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr Nutzinhalt gesamt: 302 l Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW Design Türen Clip door, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) Horizontal integrierter Griff DimLight Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Super-Gefrieren Kühlteil Kühlraum: 215 l Nutzinhalt Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse Gefrierteil ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Dekorfähig: | nicht möglich | Anschlusswert: | 100 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Anzahl der Verdichter: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination bosch, gefrierkombination, haushaltskühlschrank 302 liter |
| | |
| |