| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89667219 Herst.-Nr.: 9600028846 EAN/GTIN: 4015704287592 |
|
|
| | |
| Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gli Thermoelektrische Minibar, 40-l-Klasse, Geräuschloses, thermoelektrisches Kühlsystem für hohen Gästekomfort, die transparente Glastür und Beleuchtung zeigen stilvoll das Menüangebot, 2 Einlegeböden aus Hartglas für 6 verschiedene Positionen zur individuellen Aufbewahrung, 2 Türablagen mit Zierleiste - in die untere Ablage passen 1,5-l-Flaschen, Kältemittel: R600a, Kältemittelmenge: 23 g, Gewicht: 15,10 kg Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Ausführung: | 1-türig | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 257 kWh | Spannung: | 100..240 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Anschlusswert: | 55 W | Grundfarbe der Tür: | sonstige | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 33 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| |