Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar Kompressor,60L HiProAlphaC60S L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518K-89667788
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9620001755
EAN/GTIN:
     k.A.

Kühlgerät Minibar Kompressor,60L HiProAlphaC60S L

Kompressor-Minibar, elektron. Thermostat, Hochleistungs-Kompressortechnologie für hervorragende Kühlleistung, höhenverstellbarer Einlegeboden für 7 Ebenen zur individuellen Aufbewahrung, untere Türablage mit Zierleiste für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen, Quick-Fix-Schiebescharnier zum einfachen Einbau in Möbeln, Kältemittel: R600a, Kältemittelmenge: 21 g, Klimaklasse: N/T, Gewicht: 19,50 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
53 kWh
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
45 W
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,93*
€ 503,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,62*
€ 501,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,03*
€ 485,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,22*
€ 465,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,46*
€ 414,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dometic
9620001755
ab € 379,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.