| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-89993702 Herst.-Nr.: EGSPV586901 EAN/GTIN: 5906006941505 |
| |
|
| | |
| EB-Geschirrspüler EGSPV 586 901 Einbau-Geschirrspüler, Voll integriertes Bedienfeld, 10 Maßgedecke, Aquastopp Sicherheitsschlauch, elektronisch-LED Display Weiß, Startzeitvorwahl, 1-24 h-6 Programme, mit Automatikprogramm, 5 Spültemperaturen, Extra trocknen, EcoBar Verbrauchsanzeige, BlueDot - Spot auf dem Boden, OpenDry - Türöffnung nach Programmende, Zonenspülen-Klarspüler-, Salzmangelanzeige, Add+ Nachlegefunktion, SmartTray 1/2 Besteckschublade und Besteckkorb, Aqua Spray mit 3 Sprüharmen, verstellbare Tassenablage, Unterkorb mit faltbaren Gittern, Innenbehälter: Edelstahl Weitere Informationen: | | Bauform: | Einbaugerät | Grundfarbe der Blende: | weiß | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Anschlusswert: | 1,93 W | Spannung: | 230 V | Nischenbreite: | 450 mm | Nischenhöhe: | 820..870 mm | Nischentiefe: | 580 mm | Geräuschemission: | 42 dB(A) re 1 pW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, amica geschirrspüler 45 cm, einbau-geschirrspüler, geschirrspüler 45 cm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 319,79* | € 399,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 321,15* | € 399,91* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 348,94* | € 431,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|