Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl/Gefrierkombi SbS Serie6 KAG93AIEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi SbS Serie6 KAG93AIEP
Kühl/Gefrierkombi SbS Serie6 KAG93AIEP
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-99665041
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KAG93AIEP
EAN/GTIN:
     4242005192571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination

Kühl/Gefrierkombi SbS Serie6 KAG93AIEP

KAG93AIEP NoFrost, Solo-Kühlschränke side-by-side Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 560 l Nutzinhalt Kühlfächer: 369 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 l Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg Energieverbrauch / Jahr: 323 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: ja Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Design Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle! Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Super-Taste: SuperKühlen Super-Gefrieren Optischer und akustischer Türalarm Eis und Wasser Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung Automatischer Eiswürfelbereiter Wasserfilter entnehmbar Kühlteil Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar 3 durchgehender Türabsteller Frischhaltesystem 2 MultiBoxen auf Rollen - Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Ausführung:
Side-by-Side
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
grau
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50/60 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.432,15*
€ 1.568,69*
€ 53,00*
ab € 1.808,34*
€ 1.964,50*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.851,08*
€ 2.003,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.909,84*
€ 2.063,28*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.003,67*
€ 2.384,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.983,34*
€ 2.360,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.917,01*
€ 2.281,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.879,77*
€ 2.236,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.851,08*
€ 2.202,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.