| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-99665673 Herst.-Nr.: 998415051 EAN/GTIN: 9005382238172 |
| |
|
| | |
| Medikamenten-Kühlgerät ventiliert MKUv 1613-22 HardLine-Design, elektronische Steuerung, Warnsignal bei Störung optisch und akustisch Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Bruttofassungsvermögen gesamt: | 152 l | Bauform: | Standgerät | Dekorfähig: | nicht möglich | Grundfarbe der Tür: | weiß | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 76 l | Geräuschemission: | 47 dB(A) re 1 pW | Breite: | 601 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.580,98* | € 1.794,87* | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.591,80* | € 1.794,89* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.654,39* | € 1.871,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|