| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518K-99666357 Herst.-Nr.: 20009027 EAN/GTIN: 6921727062529 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kühl/Gefrierkombi Cross-Door RQ758N4SAIE Türmaterial: gebürstetes Metall, Türanschlag: Kühlteil rechts / Gefrierteil links, 4 Räder, 2 höhenverstellbare Füße, Klimaklasse: N, ST, T, Two-Star Section, LED Display, akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür, NoFrostPlus, Multiflow 360° - Multi 3D Luftzirkulation, Eiswürfelbereiter: Twist ice maker (Wassertank), FastFreeze, SuperCool, LED Innenbeleuchtung, 2 Glasabstellflächen, Ablagen in der Innentür: 6 Türablagen, 2 Eierbehälter (6×), MultiFlow: rostfrei, Gefrierteil: 6 Schubladen, Gefrierablage Türe: 6, 1 klassischer Eiswürfelbehälter, Gewicht: 135 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | E | Ausführung: | sonstige | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl-Imitation | Grundfarbe der Tür: | Inox-Look | Dekorfähig: | nicht möglich | Anzahl der Verdichter: | 1 | Nettofassungsvermögen gesamt: | 609 l | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 320 kWh | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3518 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 1.085,90* | € 1.205,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 45,00* | ab € 1.079,95* | € 1.206,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|