Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-99666375 Herst.-Nr.: 739929 EAN/GTIN: 3838782570629 |
| | |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi Retrodesign ONRK 619 DBK-L sw IonAir und MultiFlow 360°, AdaptTech, NoFrostPlus, Inverter-Kompressor, LED Display, FastFreeze, Flaschenablage in der Innentür 1 Flaschenablage ohne Flaschenhalter, Memory Funktion, digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil, Convert FreshZone, Akustisches und optisches Warnsignal bei Temperaturerhöhung im Kühlteil: weißes Signallicht, Anzeige bei geöffneter Tür: akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür, Kältemittel R600A, versteckter Kondensator, Dekorplatte, CrispZone mit Feuchteregler, Flaschengitter, BigBox: XL Behälter-Schublade, elektron. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | D | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Grundfarbe der Tür: | schwarz | Dekorfähig: | nicht möglich | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 779,28* | € 874,50* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 786,30* | € 880,22* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 804,69* | € 897,22* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 818,82* | € 917,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|