| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-99667086 Herst.-Nr.: KGC384111W EAN/GTIN: 5906006941277 |
| |
|
| | |
| Kühl/Gefrierkombi KGC 384 111 W Kühl-/Gefrierkombintion, Nutzinhalt total: 138 l, Kühlen: 93 l, Gefrieren: 45 l , Kühlen-Abtauung: automatisch, 2 Glasablagen, silberne Applikationen, 1 Gemüseschublade, 3 Türablagen, LED-Beleuchtung, side, Zubehör: Eiertablett , Gefrieren-Abtauung: manuell, 3 Gefrierschubladen Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | B | Lage des Gefrierteils: | unten | Ausführung: | 2-türig | Bauform: | Standgerät | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Spannung: | 220..240 V | Bruttofassungsvermögen gesamt: | 138 l | Nettofassungsvermögen gesamt: | 138 l | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 94 kWh | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 429,71* | € 496,86* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 428,36* | € 497,45* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 460,57* | € 530,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|