| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518K-99667210 Herst.-Nr.: 9600028845 EAN/GTIN: 4015704287585 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gre Thermoelektrische Minibar, 40-l-Klasse, Geräuschloses, thermoelektrisches Kühlsystem für hohen Gästekomfort, die transparente Glastür und Beleuchtung zeigen stilvoll das Menüangebot, 2 Einlegeböden aus Hartglas für 6 verschiedene Positionen zur individuellen Aufbewahrung, 2 Türablagen mit Zierleiste - in die untere Ablage passen 1,5-l-Flaschen, Kältemittel: R600a, Kältemittelmenge: 23 g, Gewicht: 15,10 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 1-türig | Gehäusegrundfarbe: | schwarz | Grundfarbe der Tür: | sonstige | Spannung: | 100..240 V | Frequenz: | 50/60 Hz | Anschlusswert: | 55 W | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 33 l | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | G | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 257 kWh | Geräuschemission: | 0 dB(A) re 1 pW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |