Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar Kompressor,60L HiProEvolutionC60G R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät Minibar Kompressor,60L HiProEvolutionC60G R
Kühlgerät Minibar Kompressor,60L HiProEvolutionC60G R
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518K-99667789
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9620000683
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Minibar
dometic minibar

Kühlgerät Minibar Kompressor,60L HiProEvolutionC60G R

Kompressor-Minibar, 60-l-Klasse, Hochleistungs-Kompressortechnologie für hervorragende Kühlleistung, höhenverstellbarer Einlegeboden für 7 Ebenen zur individuellen Aufbewahrung, untere Türablage mit Zierleiste für 1,5-l-Flaschen oder Wein- und Sektflaschen, Gewicht: 22,50 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
80 kWh
Grundfarbe der Tür:
Glastür
Nutzinhalt des Kühlfachs:
49 l
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Breite:
490 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: minibar, minibar 60l, Absorber-Kühlschrank, Kühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,66*
€ 621,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,30*
€ 614,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,21*
€ 594,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,59*
€ 573,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,56*
€ 519,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dometic
9620000683
ab € 478,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.