Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 184x134x137mm Fefco 0701 1.1E ESL 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 184x134x137mm Fefco 0701 1.1E ESL 10
Karton 184x134x137mm Fefco 0701 1.1E ESL 10
Karton 184x134x137mm Fefco 0701 1.1E ESL 10
Artikel-Nr.:
     353-143833
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     143833
EAN/GTIN:
     4046895005597
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Der Karton ESL Nr. 10 hat zusammenstoßende Deckelklappen und einen Vollautomatikboden. Als Versandkarton für den Versand kleiner und leichter Ware geeignet. Die Kartonagen aus dem Programm "Euro-Standard" sind optimal auf die Palettenmaße abgestimmt. ca. Innenmaß Länge: 184 mm Breite: 134 mm Höhe: 137 mm ca. Außenmaß Länge: 187 mm Breite: 137 mm Höhe: 145 mm Eigenschaften: • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität • kein Palettenüberstand und perfekte Packhöhen von 110 cm oder 180 cm • gutes Handling durch vollautomatisch verschließbaren Boden • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss • Welle: 1-wellig • Qualität: 1.1E • Fefco: 0701 • Zusatzriller: ohne Zusatzriller • Bodenverschluß: Automatikboden • Eurostandard-Kartons: EST light • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 3.000
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0711
Breite:
134 mm
Höhe:
137mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
184mm
Qualität:
1.1 E 1-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.