Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig 574 x 379 x 280 mm Fefco 0216 2.3EB ESL 200 Versandkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 2-wellig 574 x 379 x 280 mm Fefco 0216 2.3EB ESL 200 Versandkarton
Karton 2-wellig 574 x 379 x 280 mm Fefco 0216 2.3EB ESL 200 Versandkarton
Karton 2-wellig 574 x 379 x 280 mm Fefco 0216 2.3EB ESL 200 Versandkarton
Artikel-Nr.:
     353-143836
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     143836
EAN/GTIN:
     4046895003036
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem

Euro-Standard-Light-Transportverpackung Nr. 200

Wellpapp-Stanzkarton nach FEFCO 0216 mit zusammenstoßenden Deckelklappen und Bodensteckverschluß.

Das Stellmaß beträgt ca. 600 x 400 x 300 mm.

200 Stück pro Palette.

Dieser Karton ist ausgestattet mit einer Handgriffanstanzung.

Im Folgenden einige Vorteile der Euro-Standard-Transportverpackung:

  • effiziente Laderaumausnutzung durch Modularität
  • optimal auf Palettenmaß abgestimmte Größen nach DIN 5551/ISO 3394
  • kein Palettenüberstand und optimale Packhöhen von 110 cm oder 180 cm
  • gutes Handling durch halbautomatischen Steckboden
  • Deckelkonstruktion ideal zum Kommissionieren, zur Warenkontrolle oder für den innerbetrieblichen Warenfluss
  • Standardverpackung für den universellen Einsatz
  • für den Versand mit allen Transportmitteln geeignet
  • Kraftlineroberfläche (Primäfasern), dadurch auch gut für den Export geeignet

Die Abbildung zeigt zusätzlich eine Europalette die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0216
Breite:
379 mm
Höhe:
280 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
574 mm
Qualität:
2.3EB 2-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.