Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA-Paletten 800 x 1.200 mm Tragkraft 600 kg F85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA-Paletten 800 x 1.200 mm Tragkraft 600 kg F85
INKA-Paletten 800 x 1.200 mm Tragkraft 600 kg F85
Artikel-Nr.:
     353-162367
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     F85
EAN/GTIN:
     4046895007751
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette

INKA-Palette / Einwegpalette
800 x 1.200 mm 600 kg F85

Die Vorteile von INKA-Paletten sind vielfältig. Sowohl zum Versand im Inland, als auch zum Export in das Ausland sind die INKA-Paletten für jede Verwendung optimal vorbereitet und geeignet.

Die Eigenschaften im Überblick:

  • sehr leicht und robust
  • geringer Lagerplatzbedarf
  • auch für den Export nach Australien, China, USA und vielen anderen Ländern zugelassen
  • Zertifikat auf Anfrage möglich
Größe: EURO-Format: 800 x 1.200 mm
Traglast statisch: 1.800 kg (+/- 3x der dynamischen Belastung)
Traglast dynamisch: 600 kg*
Eigengewicht: ca. 9 kg

* Es handelt sich hierbei um einen im Rahmen der Qualitätsprüfung im Labor ermittelten Bruchwert, der auf eine theoretische Flächenbelastung umgerechnet wird.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1.200 mm
Tragkraft:
600 kg
Weitere Suchbegriffe: Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette inka, pressholz palette, InkaPalette,Palette,Pressspanpalette,Werzalitpalette,Einwegpalette,Pressholzpalette,Export,Inka,Holzpalette,Europalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
10073
ab € 4,70*
Zubehör
Storopack
29598
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.