Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Umzugskarton 650x350x370mm 84 Liter 2.40BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umzugskarton 650x350x370mm 84 Liter 2.40BC
Umzugskarton 650x350x370mm 84 Liter 2.40BC
Umzugskarton 650x350x370mm 84 Liter 2.40BC
Umzugskarton 650x350x370mm 84 Liter 2.40BC
Umzugskarton 650x350x370mm 84 Liter 2.40BC
Umzugskarton 650x350x370mm 84 Liter 2.40BC
Artikel-Nr.:
     353-29598
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     29598
EAN/GTIN:
     4046895003135
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton

Hochwertige Umzugskartons / Bücherkartons für den sicheren Umzug!

Der große Umzugskarton für eine extra starke Belastung bis max. 40 kg.
Durch den Doppelboden (2-fach) ist der Boden zusätzlich gesichert. Die Griffanstanzungen an den Seiten sind zum "Einklappen" geeignet, damit die Grifflöcher beim Tragen nicht einreißen.
Die Kartons können mehrfach verwendet werden, daher sind diese auch hervorragend für Umzugsunternehmen geeignet.

Eigenschaften:
  • ca. 84 Liter Füllvolumen
  • mit Storopack-Logo und Servicetelefon
  • besonders robuste Qualität für eine extra starke Belastung bis max. 40 kg
  • Mehrfach wieder verwendbar, daher auch speziell für Umzugsunternehmen geeignet.
  • Deckelklappen ineinander steckbar / arretierbar (ohne Klebebandverschließbar)
  • halbautomatischer Bodensteckverschluss (dadurch doppelter Boden)
  • Griffanstanzungen an den Kartonseiten
  • Beschriftungsfeld aufgedruckt auf der Deckelklappe
  • Hinweissymbole (siehe Bild, Pfeile nach oben) "OBEN", Texte "HIER" & "ÖFFNEN" auf den Deckelklappen sowie Instruktionen auf den Bodenklappen zum Aufstellen des Kartons
Abmessungen:

650x350x370mm Innenmaß; - entspricht ca. 84 Liter Füllvolumen
664x364x405mm Außenmaß;
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Füllvolumen:
84 Liter
Höhe:
370 mm
Länge:
650 mm
Qualität:
2.40BC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, transport box, umzugskiste,umzugkarton,bücherkartons,bücherkiste,Karton,Kartonagen,Box,Boxen,Faltkarton,Kiste,Kartons
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
5624
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 6,08*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,50*
€ 69,85*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 182,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
7792
€ 1,35*
Zubehör
Storopack
5398
€ 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.