Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiltwatch Plus Kippindikator inkl. Warnaufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiltwatch Plus Kippindikator inkl. Warnaufkleber
Tiltwatch Plus Kippindikator inkl. Warnaufkleber
Artikel-Nr.:
     353-167571
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     79TWP
EAN/GTIN:
     4046895006846
Suchbegriffe:
Kippindikator
Transportindikatoren
Transportüberwachung

Tiltwatch Plus Kippindikator mit Warnaufkleber

Der TiltWatch Plus, einem Neigungsindikator, ermöglicht eine lückenlose Überwachung, ob Ihre Ware immer korrekt (aufrecht) transportiert wurde. Färbt sich der Indikator rot, wurde die Ware nicht richtig transportiert.

Varianten:

  • Tiltwatch XTR wird rot bei einer Neigung von mehr als 83°
  • Tiltwatch Plus zeigt genau an, um wieviel Grad die Ware gekippt wurde.

Eigenschaften:

  • Kontrolle auf einfache, sofort sichtbare und irreversible (nicht wiederherstellbare) Weise
  • individuelle Seriennummer, macht Manipulationen unmöglich
  • selbstklebende Rückseite, zusätzliche Durchgangsbohrungen sichern dauerhafte Befestigung an der Verpackung
  • Aktivierung erfolgt beim Aufkleben
  • Kleber und Indikator sind unempfindlich gegenüber Feuchte, Temperatur und anderen Umweltbedingungen
  • Lieferumfang inkl. Aufkleber für Frachtpapiere und einem 3-sprachigen Aufkleber, der den Hinweis "Aufrecht Transportieren" trägt

Der Tiltwatch XTR kann bei Bedarf an zwei Seiten des Packstückes angebracht werden, um Kippwinkel auf zwei verschiedene horizontalen Achsen anzuzeigen.


Eigenschaften:

  • für Produkte, die schon bei geringen Neigungswinkeln Schaden nehmen können
  • Sichtbarkeit um wieviel Grad das Packstück nach links oder rechts gekippt wurde
  • seperates Anzeigefeld für kopfstehenden Transport
  • individuelle Seriennummer, macht Manipulationen unmöglich
  • 3 Blistersegmente mit nichtmagnetischer Kugel, die beim Überschreiten der definierten Neigungswinkel in Bewegung gerät und die erreichte Neigung anzeigt
  • Lieferumfang inkl. Warnaufkleber, der zur Bekanntmachung des max. zulässigen Neigungswinkels dient

Nach Bedarf kann der Tiltwatch Plus Indikator an zwei Seiten des Packstückes angebracht werden, um Kippwinkel auf zwei verschiedenen horizontalen Achsen anzuzeigen.

Abmessungen:
Tiltwatch: 118,2 x 118,2 x 5,8 mm
Warnaufkleber: 118 x 188 mm
Verpackungseinheit: 50 Stück

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Indikator, Warnaufkleber
Weitere Suchbegriffe: Ladungssicherung,Indikator,Kippindikator,Transportüberwachung,Transportweg,Kontrolle,Sicherung,Neigung,Neigungsindikator,Kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
activaTec
N49213
ab € 6,55*
Zubehör
INKA
61310
ab € 8,77*
Zubehör
Storopack
7805
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.