Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Klebeband Packband 50 mm breit 66 lfm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP Klebeband Packband 50 mm breit 66 lfm transparent
PP Klebeband Packband 50 mm breit 66 lfm transparent
PP Klebeband Packband 50 mm breit 66 lfm transparent
Artikel-Nr.:
     353-7805
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     7805
EAN/GTIN:
     4046895005566
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

PP-Klebeband/Packband 50mm x 66lfm transparent

Das PP-Klebeband ist ein leise abrollendes und reißfestes Klebeband zum Verschließen von leichten Kartons auf sauberem Untergrund.

Eigenschaften:

  • leise abrollend
  • zur Anwendung bei normalen Verpackungsanwendungen
  • gute Reißfestigkeit (mid. 40 N/cm)
  • Temperaturbeständigkeit : -30 bis max. +100 °C
  • Marke:Storopack
  • Material: PP
  • Verstärkung: ohne Verstärkung
  • Kleber: Acrylat
  • Typ: leise abrollend
  • Farbe: Transparent
  • Länge: 66 Meter
  • Breite: 50mm
  • Qualität: 28 µ
  • Passend für Abroller: SK-HM 50 für PP/PVC-Klebebänder 50mm
  • Menge pro Karton: 36 Rollen
  • Menge pro Palette: 2592 Rollen
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    50 mm
    Dicke:
    50 my inkl. Kleber
    Farbe:
    transparent
    Trägermaterial:
    PP film (Polypropylen)
    Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, Packband,Klebeband,Verpackungsband,verpackungklebeband,Paketband,Selbstklebeband,pp,premium
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 353
    68790
    36
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 1,37*
    10 Tage
    unbekannt
    1
    pro Kartonage
    Frei Haus
    ab € 46,50*
    € 61,31*
    Preise: Lager 353
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 36 Stück
    € 1,37*
    € 1,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,25*
    € 1,49
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 1,13*
    € 1,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,11*
    € 1,32
    pro Stück
    ab 144 Stück
    € 0,92*
    € 1,09
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,90*
    € 1,07
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 0,86*
    € 1,02
    pro Stück
    ab 2592 Stück
    € 0,73*
    € 0,87
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,59*
    € 0,70
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
    Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 49,32* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 353
    Versand: Lager 353
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Storopack
    43203
    ab € 3,45*
    Zubehör
    Storopack
    43202
    ab € 2,24*
    Zubehör
    Storopack
    43206
    ab € 9,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.