Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsgerät
>
Artikel
Akku-Handumreifungsgerät STB 73 für Kunststoffband 16mm Bandbreite
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
353-178810
Hersteller:
Strapex
Herst.-Nr.:
366.781.001
EAN/GTIN:
4046895008666
Suchbegriffe:
Plastikband
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Das Akku-Handumreifungsgerät STB 73 ist der Allrounder bei Umreifungen wenn durchschnittliche Spannkraft benötigt wird.
Das Gerät kann sowohl mit PP- als auch mit PET-Umreifungsband eingesetzt werden. Es ist passend für eine Bandbreite von 15-16 mm.
Lieferung inkl. 1 Akku Li-Ion 18 V, 2.0 Ah und Ladegerät 230 V.
Garantie / Gewährleistung 12 Monate
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg inkl. Akku
Abmessung:
370 x 141 x 135 mm (L x B x H)
Spannkraft:
900 - 2.500 N Standard, 400 - 1.360 N Soft
Variable Spanngeschwindigkeit:
0-220 mm/s
Akkutyp:
Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah
Elektrizität:
Ladegerät 100 - 230 V
Ladezeit Akku:
15 - 30 Min.
Umreifung/Ladung:
200 - 800
Geeignet für:
PP- und PET-Umreifungsband
Banddicke:
0,5 - 1,0 mm
Anzeige der angewendeten Spannkraft in Echtzeit::
ja
Favorit Umreifungsfunktion:
ja
Farbanzeige der Gerätestatusinformationen im Displ:
ja
Bandausrichtungs-Anzeige:
ja
Ausblaskanal:
ja
Akkuschutz:
ja
... >
Klebeband Umreifung
>
Umreifung
>
Umreifungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsgerät
,
handumreifungsgerät strapex
,
einhebel verschlussgerät
,
kombispanner kunststoffband
,
umreifungsgerät,handumreifung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.392,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.531,94*
€ 3.013,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.515,54*
€ 2.993,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.445,32*
€ 2.909,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.410,71*
€ 2.868,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.392,97*
€ 2.847,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PET-Umreifungsband 15,5x0,7mm; 1.750 Meter - geprägt
LINDER
PET1670406HQ
ab € 52,35*
Zubehör
PP-Umreifungsband 15x0,45mm 1000 Meter im Spendekarton
LINDER
PP1650SPS
ab € 26,67*
Zubehör
PP-Umreifungsband 16x0,65mm 406mm Kern 1.700 Meter geprägt
Strapex
2210312
ab € 40,71*
Zubehör
PP-Umreifungsband Premium 16x0,5mm 406mm Kern 2.000 Meter geprägt
LINDER
PP1650406SAS
ab € 38,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen