Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 785x185x185mm Fefco 0201 1.20B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 785x185x185mm Fefco 0201 1.20B
Karton 785x185x185mm Fefco 0201 1.20B
Karton 785x185x185mm Fefco 0201 1.20B
Karton 785x185x185mm Fefco 0201 1.20B
Karton 785x185x185mm Fefco 0201 1.20B
Artikel-Nr.:
     353-189220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046895011543
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Faltkarton 785x185x185mm Fefco 0201 1.20B

Der 1-wellige Wellpapp-Faltkarton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand von längeren Gegenständen wie Stangen, Rohre oder Leuchtmitteln.
Durch die große Öffnung kann der Karton leicht be- und entladen werden.
Zusätzlich verfügt der Karton über einen Zusatzriller bei 85 mm Höhe. Dadurch lässt sich die Höhe individuell anpassen.

Weitere Informationen:
Länge:
785 mm
Breite:
185 mm
Höhe:
185 mm
Verschluss:
Deckelverschluss: Standard-Klappen aneinanderstoßend / Bodenverschluss: Standard-Boden aneinanderstoßend
Volumen:
26.9 Liter
Zusatzriller:
mit Zusatzriller
Fefco:
0201
Qualität:
1.20 B
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.