Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 184x134x137mm Fefco 0703 1.20E SKL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 184x134x137mm Fefco 0703 1.20E SKL
Karton 184x134x137mm Fefco 0703 1.20E SKL
Karton 184x134x137mm Fefco 0703 1.20E SKL
Karton 184x134x137mm Fefco 0703 1.20E SKL
Karton 184x134x137mm Fefco 0703 1.20E SKL
Artikel-Nr.:
     353-189642
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046895011581
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Karton "Easy-Box" 184x134x137 mm SKL

Der Versandkarton ist mit einem Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden ausgestattet.
Der Selbstklebeverschluss bietet eine starke Klebkraft und hat eine einfach Handhabung. Zudem kann das zusätzliche Klebeband bei diesem Karton eingespart werden.

Eigenschaften:

  • Innenmaß: 184x134x137mm
  • Außenmaß: 199x149x162mm
  • Deckverschluss: Mit Selbstklebestreifen, Aufreißperforation und überlappenden Deckelklappen
  • Bodenverschluss: Vollüberlappender Automatikboden
  • Gurtmaß: 0.82 Liter
  • Volumen: 3.4 Liter
  • Zusatzriller: Nein
  • Fefco: 0703
  • Qualität: 1.20E
  • Welle: 1-wellig
  • Farbe: braun
  • Gewicht: 97 Gramm
  • Menge pro Karton: 320 Stück
  • Menge pro Palette: 2720 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
184 mm
Breite:
134 mm
Höhe:
137 mm
Verschluss:
Vollüberlappender Automatikboden / Deckelverschluss: mit Selbstklebestreifen, Aufreißperforation und überlappenden Deckelklappen
Volumen:
3.4 Liter
Qualität:
1.20E
Zusatzriller:
Nein
Fefco:
0703
Farbe:
braun
Gewicht:
97 Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 160.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2720 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5440 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 8160 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 160000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.