Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentklebeband 75 mm breit 50 Meter transparent kreuz- und glasfaserverstärkt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Filamentklebeband 75 mm breit 50 Meter transparent kreuz- und glasfaserverstärkt
Filamentklebeband 75 mm breit 50 Meter transparent kreuz- und glasfaserverstärkt
Artikel-Nr.:
     353-30773
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     30773
EAN/GTIN:
     4046895006303
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

Das PP-Filamentklebeband ist ein transparentes Polypropylen-Selbstklebeband mit Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung.

Eigenschaften:

  • kreuzverstärkt
  • zweifach glasfaserverstärkt
  • Breite 75 mm
  • Länge 50 lfm
  • 24 Rollen pro Karton

Es eignet sich besonders zum Bündeln, Umreifen und Verstärken. Es wird außerdem zum Verschluss schwerer Kartonagen eingesetzt und findet Anwendung im Bereich der Gefahrgutverpackung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweifach glasfaserverstärkt / kreuzverstärkt
Breite:
75 mm
Farbe:
transparent
Trägermaterial:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband transparent, pp-klebeband, Klebeband,Packband,Packklebeband,Paketband,Gefahrgut,Filament
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1228* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Rolle
ab 1080 Rollen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
103280
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.