Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 400x320x170mm Fefco 0201 1.3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 400x320x170mm Fefco 0201 1.3C
Karton 400x320x170mm Fefco 0201 1.3C
Karton 400x320x170mm Fefco 0201 1.3C
Artikel-Nr.:
     353-3549
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3549
EAN/GTIN:
     4046895003647
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 400 mm Breite: 320 mm Höhe: 170 mm * Welle: 1-wellig * Qualität: 1.3C * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 400
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
320 mm
Höhe:
170 mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
400 mm
Qualität:
1.3 C 1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postkarton 1-wellig 400x300x150, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.