Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 330x240x240mm Fefco 0201 1.3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 330x240x240mm Fefco 0201 1.3B
Karton 330x240x240mm Fefco 0201 1.3B
Karton 330x240x240mm Fefco 0201 1.3B
Artikel-Nr.:
     353-3675
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     3675
EAN/GTIN:
     4046895003685
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201

Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Der Karton verfügt über einen Zusatzriller bei 165mm Höhe.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
240 mm
Höhe:
240mm
Länge:
330mm
Qualität:
1.3 B 1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postbox 33x27, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 560.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1120 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2240 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 3360 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 5600 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 560000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.