Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 310x220x220mm Fefco 0201 2.3EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 310x220x220mm Fefco 0201 2.3EB
Karton 310x220x220mm Fefco 0201 2.3EB
Karton 310x220x220mm Fefco 0201 2.3EB
Artikel-Nr.:
     353-4012
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     4012
EAN/GTIN:
     4046895003784
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201

Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden.

Der Karton verfügt über zwei Zusatzriller bei 110 und 165mm Höhe.

Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
220 mm
Höhe:
220mm
Länge:
310 mm
Qualität:
2.3 EB 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco 0201, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.