Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 350x200x250mm Fefco 0201 2.3EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 350x200x250mm Fefco 0201 2.3EB
Karton 350x200x250mm Fefco 0201 2.3EB
Karton 350x200x250mm Fefco 0201 2.3EB
Artikel-Nr.:
     353-4043
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     4043
EAN/GTIN:
     4046895003807
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 350 mm Breite: 200 mm Höhe: 250 mm * Welle: 2-wellig * Qualität: 2.3EB * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 800
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
200 mm
Höhe:
250mm
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
350 mm
Qualität:
2.3 EB 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, briefbox 350x250x50, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 400.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.