| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 353-4202 Herst.-Nr.: 4202 EAN/GTIN: 4046895003975 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 550 mm Breite: 390 mm Höhe: 240 mm * Welle: 2-wellig * Qualität: 2.3EB * Fefco: 0201 * Zusatzriller: mit Zusatzriller bei 180 mm von unten * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 400 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 390 mm | Höhe: | 240mm | Länge: | 550mm | Qualität: | 2.3 EB 2-wellig | Zusatzriller: | Ja, bei 180 mm von unten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, postkarton 550x400x200, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |