| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 353-42380 Herst.-Nr.: 42380 EAN/GTIN: 4046895004361 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Karton eignet sich als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 310 mm Breite: 240 mm Höhe: 85 mm • Welle: 1-wellig • Qualität: 1.1B • Fefco: 0201 • Zusatzriller: ohne Zusatzriller • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 1.100 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bauart nach: | Fefco 0201 | Breite: | 240 mm | Höhe: | 85mm | Inselzuschlag: | Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an. | Länge: | 310 mm | Qualität: | 1.1 B 1-wellig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, kartons nach fefco-0201 1 wellig, fefco 0201, postbox 310x220x40, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |