Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 500x500x500mm Fefco 0201 2.7BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 500x500x500mm Fefco 0201 2.7BC
Karton 500x500x500mm Fefco 0201 2.7BC
Karton 500x500x500mm Fefco 0201 2.7BC
Artikel-Nr.:
     353-4629
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     4629
EAN/GTIN:
     4046895004156
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren bis schweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 500 mm Breite: 500 mm Höhe: 500 mm * Welle: 2-wellig * Qualität: 2.7BC * Fefco: 0201 * Zusatzriller: ohne Zusatzriller * Farbe: braun * Stückzahl pro Palette: 135
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
500 mm
Höhe:
500mm
Länge:
500mm
Qualität:
2.7 BC 2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, fefco0201 2 wellig, fefco 0201, postkarton 500x335x233, Karton,Kartons,Kartonagen,Faltkarton,Box,Boxen,Versandkarton,Kiste,Versandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 67.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 135 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 135 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 270 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 405 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 675 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 67500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.