Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 500x400x300mm Fefco 0201 2.3BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 500x400x300mm Fefco 0201 2.3BC
Karton 500x400x300mm Fefco 0201 2.3BC
Karton 500x400x300mm Fefco 0201 2.3BC
Artikel-Nr.:
     353-511662
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     511662
EAN/GTIN:
     4046895007478
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Der Karton eignet sich als Versandkarton für den mittelschweren Versand. Durch die flachliegende Anlieferung können die Kartonagen platzsparend gelagert werden. ca. Innenmaß Länge: 500 mm Breite: 400 mm Höhe: 300 mm • Welle: 2-wellig • Qualität: 2.3BC • Fefco: 0201 • Zusatzriller: ohne Zusatzriller • Farbe: braun • Stückzahl pro Palette: 120
Weitere Informationen:
Bauart nach:
Fefco 0201
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Länge:
500mm
Qualität:
2.3 BC 2-wellig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
4002
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,13*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,63*
€ 61,90*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 255,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.