Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Packband SPADA 500 mit Naturkautschukkleber transparent 50 mm x 66 m Verpackungsklebeband / Paketband


Menge:  Rollen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3549-100133
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     100133
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Packband
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband

PVC-Verpackungsklebeband in transparent mit Kautschuk-Kleber zum Verschließen von leichten und mittelschweren Kartons.

Das Packband kann per Hand oder mit Hilfe eines Abrollers auf den Karton aufgebracht werden.

Bei dem Klebeband SPADA 500 handelt es sich um ein PVC-Klebeband mit einem Naturkautschukkleber, welches auch bedruckbar ist.

technische Daten:

  • Trägermaterial: PVC Folie
  • Klebertype: Naturkautschuk
  • Reißfestigkeit: ca. 50 N / cm
  • Gesamtstärke: ca. 53 my
  • Folienstärke: ca. 33 my
  • Klebkraft auf Stahl: ca. 1,9 N/ cm
  • Hitzebeständig: kurzfristig bis ca. + 70 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent RAL
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Dicke:
0,053 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.