Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPADA HK 70 hochgekrepptes Kreppband Kreppklebeband 50 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
SPADA HK 70 hochgekrepptes Krepp-Klebeband
SPADA HK 70 hochgekrepptes Krepp-Klebeband
Artikel-Nr.:
     3549-149632
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     149632
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Bei dem Klebeband SPADA® HK 70 handelt es sich um ein hochgekrepptes Papierklebeband.
Das sehr schmiegsame und dehnfähige Klebeband eignet sich als Abdeckband für alle gängigen Maler- und Lackierarbeiten.
Es ermöglicht ein problemloses Abkleben in Kurven.

SPADA® ist unsere Premium Hausmarke

Weitere Informationen:
Farbe:
hellgelb
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Dicke:
0,28 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband gelb 50mmx50m, abdeckband 50 mm, abdeckband, Krepp Klebeband, hochgekreppt, HK 70, SPADA, Papierklebeband, Lackierband, wiederablösbar, S1497632, 149632, Abziehfolie, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, einseitig, selbstklebend, Spezialklebeband, Klebebandsystem, Industrieklebebänder, kleben, verstärktes Klebeband, High- Performance Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.