| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-159202 Herst.-Nr.: 10001278 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das Feinkrepp-Klebeband, auch Malerband oder Abklebeband genannt in 30 mm x 50 m wird als Lackierabdeck-Klebeband eingesetzt, oder kommt aufgrund der guten Beschriftbarkeit auch als Kennzeichnungs-Klebeband zum Einsatz. Das Klebeband läst sich von vielen Oberflächen wieder entfernen. SPADA® ist unsere Premium Hausmarke. Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois / beige | Breite: | 30 mm | Länge: | 50 m | Dicke: | 0,125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband beige 30,0 mm x 50,0 m, abdeckband, abdeckband 30mmx50m, Krepp Klebeband, hochgekreppt, MSK 60, SPADA, Papierklebeband, Lackierband, wiederablösbar, S1597202, 159202, Klebefilm, Abziehfolie, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, einseitig, selbstklebend, Spezialklebeband, Klebebandsystem, Industrieklebebänder, kleben, verstärktes Klebeband, High- Performance Klebebänder, Feinkrepp |
| | |
| |