Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband SPADA MSK 60 Feinkreppklebeband / Papierklebeband glatt 75 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Feinkrepp-Klebeband SPADA MSK 60 Masking Tape Papierklebeband glatt
Feinkrepp-Klebeband SPADA MSK 60 Masking Tape Papierklebeband glatt
Artikel-Nr.:
     3549-159241
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     159241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Das Feinkrepp-Klebeband, auch Malerband oder Abklebeband genannt in 75 mm x 50 m wird als Lackierabdeck-Klebeband eingesetzt, oder kommt aufgrund der guten Beschriftbarkeit auch als Kennzeichnungs-Klebeband zum Einsatz.

Das Klebeband läst sich von vielen Oberflächen wieder entfernen.

SPADA® ist unsere Premium Hausmarke.

Weitere Informationen:
Farbe:
chamois / beige
Breite:
75 mm
Länge:
50 m
Dicke:
0,125 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, abdeckband 75 mm x 50 m, deko tape, abdeckband 50m, Krepp Klebeband, hochgekreppt, MSK 60, SPADA, Papierklebeband, HK 70, Lackierband, wiederablösbar, S1597241, 159241, Klebefilm, Abziehfolie, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, einseitig, selbstklebend, Spezialklebeband, Klebebandsystem, Industrieklebebänder, kleben, verstärktes Klebeband, High- Performance Klebebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 48.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.