| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-159262 Herst.-Nr.: 159262 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das Feinkrepp-Klebeband, auch Malerband oder Abklebeband genannt in 100 mm x 50 m wird als Lackierabdeck-Klebeband eingesetzt, oder kommt aufgrund der guten Beschriftbarkeit auch als Kennzeichnungs-Klebeband zum Einsatz. Das Klebeband läst sich von vielen Oberflächen wieder entfernen. SPADA® ist unsere Premium Hausmarke. . Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois / beige | Breite: | 100 mm | Länge: | 50 m | Dicke: | 0,125 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, abdeckband 100mm x 50m, deko tape, abdeckband 50m, Krepp Klebeband, hochgekreppt, MSK 60, SPADA, Papierklebeband, HK 70, Lackierband, wiederablösbar, S1597262, 159262, Klebefilm, Abziehfolie, Kleberollen, Klebefolie, Klebetechnik, Selbstklebetechnik, Selbstklebebänder, einseitig, selbstklebend, Spezialklebeband, Klebebandsystem, Industrieklebebänder, kleben, verstärktes Klebeband, High- Performance Klebebänder |
| | |
| |