| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3549-159552 Herst.-Nr.: 159552 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SPADA® Ecopack 15 ist ein Papierklebeband zum verschließen von Kartonagen. Es zeigt eine gute Haftung auch auf verschiedenen Arten von Kartonagen. Gute spätere Haftung auch bei kalten Temperaturen. Aufgrund des Papierträgers ist das Klebeband per Hand reißbar. Das Klebeband muss bei Raumtemperatur verarbeitet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun RAL | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Dicke: | 0,105 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier- klebeband braun 50 mm x 50 m, papier klebeband, papier-klebeband 50mmx50m, Eco Pack, Ökopack, Öko Pack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |