Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPADA Mini Stretchfolie 20 my 100 mm x 150 m, 38 mm Kern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchfolie
Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     3549-210002
Hersteller:
     Schwertfeger
Herst.-Nr.:
     210002
EAN/GTIN:
     4025648401640
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Bei der Stretchfolie SPADA® Handstretchfolie MINI handelt es sich um eine LLDPE Folie zum Bündeln und Schützen von unterschiedlichen Waren.

 

Abmessung:                           100 mm breit, 150 m lang

Dicke:                                      20 my

Material:                                   LLDPE

Spez. Gewicht:                       ca. 0,92 g / cm³

Bruchlastdehung nach            400 % längs

ASTM D 882-88 :                     750 % quer

Reißfestigkeit nach                 35 N / mm² längs

ASTM D 882-88:                     22 N / mm² quer

Durchstoßkraft:                       2,1 N

Temperaturbeständigkeit:        -40°C bis +50°C

 

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent RAL
Breite:
100 mm
Länge:
150 m
Dicke:
0,02 mm
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 100mm x 150m 20µ, bündelfolie, bündelfolie transparent, Stetchfolie, Paletten Stretchen, Mini stretch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3549
10 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,73*
4 Tage
342
1
€ 7,99*
ab € 2,91*
€ 4,40*
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 109,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.