Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroller f.Ministretchfolie B 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000487261
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     9319400140110
EAN/GTIN:
     4025648401640
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
210x55x55 MM
Gewicht:
0,091 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
passend für Ministretchfolie B 100 mm
Artikellangtext:
für Ministretchfolie · mit Kunststoffgriff · mit Bremse · ohne Folienrolle · für den professionellen Einsatz · Stretchfoliensystem für viele Anwendungen Kommissionierung · Umreifung · Bündelung von Kleinteilen usw.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,73*
Lager 8760
342
1
€ 7,99*
ab € 2,91*
€ 4,40*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.