Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Mâ„¢ Safety-Walkâ„¢ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Schwarz, 152 mm x 18.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Schwarz, 152 mm x 18,3 m, 1 Rolle/Karton
3M™ Safety-Walk™ Verformbar, Typ 2, 500 Serie, Schwarz, 152 mm x 18,3 m, 1 Rolle/Karton
Artikel-Nr.:
     3549-7000029628
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000029628
EAN/GTIN:
     50048011192821
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie
  • Für unregelmäßige und konturierte Oberflächen in Bereichen, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden
  • Passt sich an Ecken, Kurven und unregelmäßige, geriffelte oder anders profilierte Oberflächen an
  • Geeignet für trockene, nasse und ölige Umgebungen
  • Hochleistungsklebstoff mit sehr starker Haftung sorgt für einen sicheren Halt
  • Flaches Profil zur Vermeidung von Stolpergefahr
  • Anwendungen: Treppen, Leitern, Laderampen, Plattformen, unregelmäßige Oberflächen mit zum Beispiel Riffeln oder ebene Oberflächen mit Nieten oder Schraubenköpfen

Der selbstklebende 3Mâ„¢ Safety-Walkâ„¢ Antirutschbelag Verformbar besteht aus einem rutschhemmenden Material mit einem speziellen Aluminiumrücken. Er passt sich Kanten an und haftet auf unebenen Oberflächen wie Riffelblechen, Schraubenköpfen und Leitersprossen. Gelbe Sicherheitsfarbe für eine gute Sichtbarkeit und ein leichtes Erkennen von Gefahrenbereichen.

Für alle unebenen, gekrümmten, abgewinkelten oder strukturierten Flächen in Industrie, Gastronomie und Gewerbe, sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. Sonderbreiten und längen, sowie Stanzteile auf Anfrage.

Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 242,37*
€ 299,50*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 242,56*
€ 299,51*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 268,37*
€ 339,20*
1
Frei Haus
ab € 293,86*
€ 350,15*
Lager 3549
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 278,24*
€ 361,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 361,41*
€ 430,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,04*
€ 423,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 278,24* pro Rolle)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 722,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3549
Versand: Lager 3549
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,20*
ab € 35,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.