Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-7100245592 Herst.-Nr.: 7100245592 EAN/GTIN: 638060410035 |
| |
|
| | |
| 12 mm x 66 m - Gute Abriebfestigkeit
- Hervorragende Alterungsbeständigkeit
- Hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- Sehr reißfest
Klebeband zum Abdecken von Gegenständen/Flächen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen. 3Mâ„¢ Polyesterklebeband 8902 ist ein dickeres, haltbareres Klebeband, das sich ideal zum Abdecken bei hohen Temperaturen eignet und gut auf silikonbeschichteten Oberflächen haftet. Der transluzente blaue Träger ist reißfest. Das mit einem Silikon-Klebstoff beschichtete Klebeband eignet sich hervorragend zum Abdecken für die Pulverbeschichtung und bei elektrostatischen Lackierprozessen, um scharfe Farblinien zu erzeugen. Es kann sauber und an einem Stück von den meisten Oberflächen entfernt werden und verhindert das Verrutschen und Reißen. Das Klebeband eignet sich auch hervorragend für permanente Spleißarbeiten an Silikonlinern, Papieren und Folien, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Mit guter chemischer Beständigkeit arbeitet 8902 effektiv bei chemischen Prozessen und unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen, wie z.B. beim Eloxieren. Der druckempfindliche Silikon-Klebstoff bewährt sich in einem breiten Temperaturbereich von 50°C bis 204°C. Empfohlene Anwendungen: Abdecken von Teilen für die Hochtemperatur-Pulverbeschichtung Spleißen von Silikonlinern, Folien und Papieren Halten von Teilen oder Vakuumbeuteln während des Verbundschweißens Maskieren von Metalloberflächen in sauren oder ätzenden chemischen Fräsbädern Schutzband reduziert Kratzer bei Handhabung und Versand Flash-Breaker bei Metallbondprozessen, bei denen das überschüssige Epoxid (Flash) auf das Band fließt Bietet eine gute Barriere für die Trennung von ungleichen Metall |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, krepp-klebeband blau, abdeckband, scotch malerabdeckband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3549 | | | | 96 | | Frei Haus | ab € 13,72* | € 18,54* | | | | | | 10 Tage | | | 96 | | € 7,90* | ab € 16,91* | € 19,78* | | | | | 13 Tage | | | 96 | | Frei Haus | ab € 16,82* | € 19,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 1.779,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3549 | | Versand: Lager 3549 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,20* | | ab € 35,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|