| |
|
| Artikel-Nr.: 3549-7100269702 Herst.-Nr.: 7100269702 EAN/GTIN: 4064035052911 |
| |
|
| | |
| 19 mm x 50 m lang Das 3Mâ„¢ Doppelseitige Klebeband GPT-020P ist ein hochwertiges Produkt, das für vielseitige Anwendungen geeignet ist. Mit einer Breite von 19 mm und einer Länge von 50 m bietet es ausreichend Material für verschiedene Projekte. Mit einer Dicke von 0,2 mm ist es dünn genug, um eine unsichtbare Verbindung zu gewährleisten. Dieses Klebeband eignet sich zum Verbinden zahlreicher Oberflächen mit sowohl hoher als auch niedriger Oberflächenenergie. Es haftet stark und sofort, was eine schnelle und effiziente Arbeit ermöglicht. Egal ob Metall, Kunststoff, Glas oder Holz - dieses Klebeband bietet eine hohe Schäl- und Scherfestigkeit auf verschiedenen Materialien. Ein weiterer Vorteil des 3Mâ„¢ Doppelseitigen Klebebands GPT-020P ist seine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit. Es kann auch unter feuchten Bedingungen verwendet werden, ohne dass die Haftkraft beeinträchtigt wird. Dies macht es ideal für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien. Darüber hinaus zeichnet sich dieses Klebeband durch seine hohe Temperaturbeständigkeit aus. Es behält seine volle Haftkraft bei Temperaturen bis zu +190 °C (kurzfristig) und bis zu +90 °C (langfristig). Dies macht es ideal für Anwendungen, bei denen Hitze eine Rolle spielt, wie beispielsweise in der Automobilindustrie oder in elektronischen Geräten. Das 3Mâ„¢ Doppelseitige Klebeband GPT-020P ist auf Vielseitigkeit ausgelegt. Es ist transparent und dünn, so dass es unauffällig ist und sich für verschiedene Anwendungen eignet. Der modifizierte, lösemittelfreie Acrylat-Klebstoff sorgt für eine starke Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Das weiße bedruckte PCK-Schutzpapier schützt das Klebeband vor Beschädigungen und erleichtert die Handhabung. Insgesamt bietet das 3Mâ„¢ Doppelseitige Klebeband GPT-020P eine zuverlässige und langlebige Verbindung für zahlreiche Anwendungen. Mit seiner starken Soforthaftung, hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit und Temperaturbeständigkeit ist es eine ausgezeichnete Wahl für professionelle Handwerker, Bastler und Industrieanwendungen. Probieren Sie es aus und überzeugen Sie sich selbst von der Qualität dieses Produkts. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, doppelseitiges klebeband 50m x19mm, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3549 | 5 Tage | | | 32 | | Frei Haus | ab € 9,81* | € 13,51* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,68* | € 14,73* | | | | | 27 Tage | | | 16 | | € 6,95* | ab € 11,41* | € 15,05* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,10* | € 15,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,48* | € 16,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1962* pro Meter) | Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 432,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3549 | | Versand: Lager 3549 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,20* | | ab € 35,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3549 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|